MEIHO バキューム クリーナー

MEIHO バキューム クリーナー - MEIHO(ワキタ)MEIHO バキューム クリーナー - MEIHO(ワキタ)
(1件のレビュー)

ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)

電源(V)100電源コード(m)10付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)タイプ乾湿両用消費電力(W)1200風量(m3/min)ブロアー時/2騒音値(dB)84電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
本商品は防爆型商品ではありません。大量の粉瘤物のみ吸い込むと静電気が発生し爆発する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55131195MVC301301858.5
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
地域運賃
55131204MVC401401859
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55131195
2021-02-01
用途: 自動車の清掃

フィルターの取り扱いをして欲しいです。
直接会社に電話したら直販は出来ないと断られました。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする