充電式卓上丸ノコ

充電式卓上丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ

間柱を一発切断!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
墨線合わせに便利なレーザーマーカー。
鋭い切れ味でキレイな切断面の「刀匠」チップソー付。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[r.p.m])4500充電時間(分)38ノコ刃外径(Φmm)190回転角度(°)テーブル:0~(左右)47傾斜角度(°)0~(左)45最大切断寸法(mm)(傾斜0度テーブル回転0度)47×106、(傾斜0度テーブル回転左右45度)47×75、(傾斜45度テーブル回転0度)38×106、(傾斜左45度テーブル回転左右45度)38×65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×420×450バッテリーリチウムイオン付属品190mmチップソー(刃厚2mm×刃数72)、集塵袋、リアブランケット(キャリングハンドル)、レンチ、クランプ、電池パックB-1850L、充電器UBC-1802L質量(kg)7.4トラスコ品番835-8913内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55131773BTS-180L5
71,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする