バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)5000
回転数(min-1[r.p.m])4500
充電時間(分)38
ノコ刃外径(Φmm)190
回転角度(°)テーブル:0〜(左右)47
傾斜角度(°)0〜(左)45
最大切断寸法(mm)(傾斜0度テーブル回転0度)47×106、(傾斜0度テーブル回転左右45度)47×75、(傾斜45度テーブル回転0度)38×106、(傾斜左45度テーブル回転左右45度)38×65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×420×450
バッテリーリチウムイオン
付属品190mmチップソー(刃厚2mm×刃数72)、集塵袋、リアブランケット(キャリングハンドル)、レンチ、クランプ、電池パックB-1850L、充電器UBC-1802L
質量(kg)7.4
トラスコ品番835-8913