曜日別特売

LEDポジションバルブ

LEDポジションバルブ - カーメイトLEDポジションバルブ - カーメイトLEDポジションバルブ - カーメイトLEDポジションバルブ - カーメイト
(1件のレビュー)

バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。
明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。

用途LEDポジションバルブ電圧(V)DC12仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)内容量1箱(2個)
注意
※保管基準の性能条件(発光色・明るさ・視認性)を満足させた車検対応品ですが、標準バルブと異なった光に見えるため、車検不合格と判断される場合があります。
※本製品には+と-があります。取付け後点灯しない場合には、取付ける向きを左右反対にし、取付け直してください。
※車種への適合は必ずご確認ください。
※本品は12V自動車用T10タイプの交換用ウェッジバルブですが、純正白熱球からレンズ面などの距離が20mm未満の灯具には取付けできません。
※また取付け・取外しの際には、ソケットから落下させないように注意してください。
※輸入車に本製品を取付けると、球切れ警告灯が点灯したり、LEDにチラツキ等の不具合が発生するため、取付けしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55142492BW165
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55142492
2021-04-27
用途: FD3Sのポジションランプとして購入
製造業

安心の日本製!これにつきます!以前、爆光にだまされて買った大陸製LEDは見た目も下品で1年で球切れだったので(どんなにまぶしくてもヘッドライトの代わりにはなりません)。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする