曜日別特売

万能スライド丸鋸

万能スライド丸鋸 - EVOLUTION
(4件のレビュー)

RAGE(レイジ)シリーズはメーカー独自開発のプロ仕様テクノロジーを採用。
鉄材・アルミ・木工・プラスチックすべてを1種類のチップソーで切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。
高耐久性構造ハイトルクモーターが『万能切断』に威力を発揮します。
これまでの切断工具の性能を凌ぐ優れたパフォーマンスを発揮します。
鉄材カット時においても、激しい火花を飛散させることもなく、バリも出ません。
またきれいに素早く切断が可能なので煩わしい二次加工作業も軽減できます。
RAGE3-S300はFURY(フューリー)3の上級機種として、ワンクラス上の切断能力を有します。
最大切断寸法が大幅にアップ!幅305mm(一尺)板が一発で切れます。
たて型固定クランプで安定した切断加工が可能です。
さらに、レーザーマーカー搭載で、より正確な切断ができます。
頑丈なボディーは鉄材切断にも適した強度と耐久性を備えています。
さらに、200mm専用ダイヤモンドホイールをつけると、ブロックやレンガ・タイルなどの石材も切断できます。
またスライドマルノコ専用スタンド(別売)を使うと、より快適に効率よく作業を行えます。

用途金属・非鉄金属・木材・プラスチック・新建材等チップソー外径(Φmm)210切断深さ(mm)(90度)60、(正方形45度)35回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)AC100消費電力(W)(最大)1500定格時間(分)30付属品万能切断チップソー、ホルダ金具、材料固定クランプ(タテ)(ヨコ)、セットプレ-ト、ボックスレンチ、保護めがね、耳栓切断幅(mm)(90度)305、(45度)210穴径(Φmm)25.4内容量1台
注意
※スタンドは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55140356RAGE3S-300
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55140356RAGE3S-30062880869R216SMS-300+RAGE3S-300 万能スライド丸鋸 EVOLUTION 62880869万能スライド丸鋸EVOLUTION1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55140356
2023-11-14
用途: 鉄材加工。
自動車・二輪車・自転車関連業

小さな鉄材には有効だが、大きめの鉄材には不向きだ。万能ということで木材の切断にも使っている。
改良としては「音がうるさい」と思う。

対象商品 : 55140356
2018-03-28
用途: リフォーム作業
ネオトラップ(NEO Trap)

既存のチップソーは、ゆっくりと切断すると粗切りの改善になりますが、まだ十分とはいえません。木材用のチップソーを購入後交換しました。
取説に書いてあるように電源を切り、安全カバーの解除レバーを押すカバーが手動で開くと語ができ、問題なく交換可能でした。
レーザーの位置も既存で誤差なく切断できました。素材の縦押さえは良いのですが、横からの押さえが可能なら巾木のコーナー部の45°切断しやすいと思いました。

対象商品 : 55140356
2018-05-19
用途: 軽量鋼材の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

まず、商品説明にチップソーの内径が表示されていない。マキタより少しチップソー外径がおおきいぐらいなので、チップソー内径は20㎜と思い購入。付属のチップソーは、鋼材には不向き。すぐ切れなくなる。チップの数が少なすぎるのが要因かと思われる。ちなみに、ごく普通のホームセンターでは、この機械に適合するチップソーは売っていなかった。やっぱりマキタを買えばよかった。だまされた。

1が参考にしています
対象商品 : 55140356
2017-08-31
用途: フローリング貼り作業
建設業・工事業

購入前に購入者のレビューを確認したところ、標準のテップソーは木材切断には、不向きな感じだった為、同メーカーの木材専用のチップソーを同時購入し、いざ納品された日にチップソーを交換しようと取説通りに進めていきましたが、既存のチップソーを外すこと自体ができませんでした。図解、説明文では簡単に外せるようになっていますが実際はチップソーのカバーが全開できず、物理的にチップソー自体を外すことができませんでした。
結果的にベース部とノコ部を一度分解しなければチップソーの交換ができませんでした。
取説の内容に不信感を覚えました。メーカーサイドの改善を望みます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、改善の参考にしてもらうよう依頼させて頂きます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする