EVOLUTION
RAGE3用チップソー
用途
RAGE3用チップソー
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップソー径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55140365
-
210
24
(中穴)25.4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください