EVOLUTION
ツインカッター専用チップソー
用途
ツインカッター用チップソー
回転数(min
-1
[r.p.m])
3250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップソー径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55140374
-
125
32
(中穴)28
1.7
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください