EVOLUTION
木工用チップソー
(2件のレビュー)
FURY3,FURY3B用木工用チップソー
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
木工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップソー径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55140426
-
210
60
(中穴)25.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください