曜日別特売

ポンプ口金〈兼用口金用トンボ口〉

ポンプ口金〈兼用口金用トンボ口〉 - CAPTAIN STAG
(9件のレビュー)
適合タイヤバルブ英式用寸法(幅W×長さL)(mm)15×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55139455Y-3270
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55139455
2023-10-20
用途: タイヤ交換時
医療・福祉・介護関連業

以前購入したものと 同じものを 購入しましたが 前のものより ばね力が 強くなり 効率良く 作業 出来ました。次回も 同じものを 注文 します。

対象商品 : 55139455
2021-05-17
用途: 自転車の空気入れの修理
長谷川サービス業

商品としてしっかりした作りで充分使用に耐える口金です。

対象商品 : 55139455
2020-11-24
用途: 自転車のタイヤの空気入れに

樹脂で出来ている同タイプの物と交換に購入しました。
やはり金属の方が剛性があり確実にポンプと接続出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 55139455
2020-08-06
用途: 自転車の空気入れ
農・林・水産業

一緒に購入した、アダプターはサイズ違いで使えなかったが、こちらはチャント使えてます

対象商品 : 55139455
2019-04-23
用途: 米仏式口金を変換し英式バルブの空気入れ
その他業種

市販品のポンプに、この品の樹脂製タイプが、付属品として、付いてることが有ります。米、仏式から、英式への変換部品です。樹脂部品は、取り付けた場合、空気圧で抜ける事が有るので、これを利用しました。結果、抜けにくいです。樹脂部品は、剛性感が無いですが、当該製品は、金属製のため、剛性感が有り、しかもバネがかたいので、しっかりと英式バルブに付けられます。小さな部品ですが、非常に良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 55139455
2022-02-08
用途: 英式バルブの自転車のタイヤに、米式のポンプで空気を入れるため
その他業種

画像を参考に、この商品を選んだのですが、届いた現物は、画像の物とは形状が異なっておりました。
現物は、かしめの大きさが画像の物よりひと回り小さくて、ポンプのホースにぶら下げるためのチェーンが付いています。見た目はこれより150円安く売られているウインテックのトンボ口金にそっくりです。(たぶん同じ物)
また、ポンプとの接合部分にネジ山が切ってありますが、米式ポンプのネジ山とは合いませんでした。想定していた使い方が出来ず、がっかりです。
仕様が変更になったのかもしれませんが、その場合は画像も更新してほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 55139455
2018-11-04
用途: 空気入れ(ポンプ)の口金交換
工房スローハンド

プラスチック製のトンボ口がゴムが緩んだので空気圧で外れてしまうので、こちらのネジになった差込口のトンボ口に交換。しっかり止り、外れないので大成功。

対象商品 : 55139455
2018-03-09
用途: 使用していません。
電気・ガス・熱供給・水道業

充填口の形式が米式を購入したつもりでしたが、違う形式だったので使用していません。作り的には金属製であり、良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする