曜日別特売
モノタロウ

ワイパーアームリムーバー

ワイパーアームリムーバー - モノタロウワイパーアームリムーバー - モノタロウ
(43件のレビュー)

ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。

用途固くなったワイパーアームの取り外しに。最小全長(mm)70爪幅(mm)16リフト量(mm)28内容量1個
注意
※車種によっては、使用することができない場合があります。
※ネジ山のグリスが不十分な場合、損傷、破損の原因につながりますので、ネジ山には、グリスを塗布してください。
※過度な力を加えてのご使用はやめてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55558983M661
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 車のワイパーアーム交換

ワイパーのシャフト部を痛めることもなく簡単にワイパーアームを取り外すことが出来ました。専用部品ですが、安価で入手出来たのでコスパも良くありがたみを感じました。

2025-09-03
用途: クルザーのワイパーメンテ
その他業種

塗装の剥げてきたワイパーの再塗装の為にナットを取り、ワイパーを外そうと、あれこれ考えながら、孤軍奮闘するも全く外れそうになく、なにか特殊工具はないものかネットで発見して即購入、工具がついて直ぐに使用すると1分も要せず、いとも簡単に外れました。

2025-09-09
用途: 固着したワイパーアームの外し

普通なら揺すれば外れるワイパーアームも
偶に絶対外れない奴が入庫するのでそんなときに使用
無事外れました

2025-06-19
用途: ワイパーの取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイパーの取り外し時、固着してどうしても外せなっかたので購入しました。
リムーバーをセットしてつまみを締めるとあっという間に取れました。
これがあれば時間短縮になります!

2025-08-20
用途: ワイパーアーム取外し
製造業

ワイパーアーム取外し専用工具が以前から欲しかった。
低価格で販売されていたので購入。
やはり専用工具で取り外すのが無難。

対象商品 : 55558983
2023-09-14
用途: 自家用車のメンテナンス
農・林・水産業

自家用車の年式が古くなったので、ワイパーの塗装が取れてきたので塗装のし直しのため、ワイパーを外すために購入、価格が安かったので購入しました。 とても便利なものですね。

対象商品 : 55558983
2023-04-06
用途: 古い車全般の整備
運輸・通信業

バックカメラの取り付けでガーニッシュとリアワイパーが共締めになっていたため、リアワイパーを外そうとしたところ固着していたので購入しました。とても簡単に外れました。ハンドル部分にラチェットがかけられればベアリングプーラーとしても使えるかなと思います。

2023-03-04
用途: リアワイパーアームの取り外し用
運輸・通信業

将来の作業用に購入。サイズはピッタリで車種専用工具のようです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする