耐切創手袋 NEOカットレジスト

耐切創手袋 NEOカットレジスト - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジスト - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジスト - TOWA(東和コーポレーション)

高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。
長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。

用途
自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。
ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工など。
厚さ(mm)約1.3規格EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55141092176-LL24.5819.5高強力ポリエチレン繊維ホワイト/ホワイト132/A耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55141083176-MM237.519高強力ポリエチレン繊維ホワイト/ホワイト132/A耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55141074176-SS22718高強力ポリエチレン繊維ホワイト/ホワイト132/A耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55141108176-LLLL258.521高強力ポリエチレン繊維ホワイト/ホワイト132/A耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東和の耐切創用手袋!「NEOカットレジスト?」シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55141108176-LL46084397179-LL176-LL 耐切創手袋 EVOカットレジストLight TOWA(東和コーポレーション) 46084397耐切創手袋 EVOカットレジストLightTOWA(東和コーポレーション)1双
609
税込670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする