曜日別特売

ローラーベア

ローラーベア - フリーベアコーポレーション

C-8L、C-8L-5と取付、高さが同寸法のローラータイプ登場。
自由度を規制させたい場合などにおすすめです。
また本体高さが低いため、設備や装置の低床化にもお役立ていただけます。
下向き・横向きでも使用可能です。

材質(軸)SUS304内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
質量(g)
材質(ローラー部)
材質(カバー)
材質(受座)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55143418RC-303073SUJ2SPCC-
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55143427RP-301059ポリアセタールSPCC-
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55143436RS-303073SUS440CSPCC(無電解ニッケルメッキ)-
3,350
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
55143445RC-30-530125SUJ2SPCCSPCC
2,130
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
55143454RP-30-510111ポリアセタールSPCCSPCC
2,750
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする