曜日別特売

ローラーベアユニット

ローラーベアユニット - フリーベアコーポレーション
タイプ直交寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法H(mm)5.5寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
全長(mm)
材質(ローラー部)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55143567RU-C9-75-Pa82537.580050900スチール2.6
28,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55143576RU-C18-75-Pa172537.516001001800スチール4.7
54,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55143682RU-P9-75-Pa82537.580050900樹脂2.4
32,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55143698RU-P18-75-Pa172537.516001001800樹脂4.5
63,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55143524RU-C6-Pa50050400100600スチール1.4
13,900
取扱い終了
返品不可
55143533RU-C9-Pa8005080050900スチール2.2
19,800
取扱い終了
返品不可
55143542RU-C12-Pa11005010001001200スチール2.9
25,600
取扱い終了
返品不可
55143558RU-C18-Pa17005016001001800スチール4.3
38,600
取扱い終了
返品不可
55143646RU-P6-Pa50050400100600樹脂1.4
15,800
取扱い終了
返品不可
55143655RU-C9-Pa8005080050900樹脂2.0
19,800
取扱い終了
返品不可
55143664RU-P12-Pa11005010001001200樹脂2.7
29,300
取扱い終了
返品不可
55143673RU-C18-Pa17005016001001800樹脂4.1
38,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする