BBKテクノロジーズ
Slim Mini マニホールドゲージ
質量(g)
64
使用温度範囲(℃)
-10~50(氷結・結露不可)
電源
コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)
表示方式
4桁 LCD表示
精度(%)
±5
連続使用時間
主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間
機能
約10分後自動オフ
測定圧力
-0.1000~5.Mpa
バックライト
電源ONの時、常時、青色点灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55144416
DG-50S
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください