BBKテクノロジーズ
電動ベンダーセット(三脚台付、ケース付)
適合
なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)
セット内容
本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、三脚台、ケース
質量(kg)
8.2
電源
100V 50Hz/60Hz 1000W
本体質量(kg)
8.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×140×210
適合サイズ
3/8~1-3/8インチ(9サイズ)
曲げ角度
180°まで
曲半径R
4D(銅管直径の4倍)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55144425
EB113DEB
¥
585,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください