曜日別特売

セーフティスニーカー 5020

セーフティスニーカー 5020 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5020 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5020 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5020 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5020 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5020 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

超軽量タイプ&幅広4Eで履きやすい!
ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定!
かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
シンプルなホワイトから、レッドゴールドなど豊富なカラー展開!

足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約350(26cm)材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55181963MK502024.5ホワイト×ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55181972MK502025ホワイト×ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55181988MK502025.5ホワイト×ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55181997MK502026ホワイト×ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55182006MK502026.5ホワイト×ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55182015MK502027ホワイト×ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55182024MK502028ホワイト×ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55182033MK502024.5ホワイト×ワイン
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55182042MK502025ホワイト×ワイン
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55182058MK502025.5ホワイト×ワイン
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55182067MK502026ホワイト×ワイン
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55182076MK502026.5ホワイト×ワイン
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55182085MK502027ホワイト×ワイン
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55182094MK502028ホワイト×ワイン
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
55182103MK502024.5レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
55182112MK502025レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
55182128MK502025.5レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
55182137MK502026レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
55182146MK502026.5レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
55182155MK502027レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
55182164MK502028レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
55182173MK502024.5ブラック×ゴールド
オープン
取扱い終了
55182182MK502025ブラック×ゴールド
オープン
取扱い終了
55182198MK502025.5ブラック×ゴールド
オープン
取扱い終了
55182207MK502026ブラック×ゴールド
オープン
取扱い終了
55182216MK502026.5ブラック×ゴールド
オープン
取扱い終了
55182225MK502027ブラック×ゴールド
オープン
取扱い終了
55182234MK502028ブラック×ゴールド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55181963
2019-01-12
用途: 車のメンテナンス
製造業

かかと部分の高さがやや低い感じがします。よって特に歩く際にヘンにふくらはぎに力が入って疲労感があるように思います。それさえなければ価格面では十分だと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 55182006
2018-07-17
用途: プロパンの運搬・配管工事

5月に購入し、まだ2ヵ月足らずで靴底に穴が開き
少々の雨で、そこから浸透して足が濡れる。
最悪、失敗しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする