セーフティスニーカー 7650

セーフティスニーカー 7650 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7650 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7650 - KITA(喜多)
(5件のレビュー)

靴底は全面屈曲屈強ソールで、グリップ力抜群!
マジックタイプで脱ぎ履きラクチン!
かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
大型メッシュ採用で、通気性抜群!

形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約390(26cm)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55182882MK765024.54Eブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55182898MK7650254Eブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55182907MK765025.54Eブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55182916MK7650264Eブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55182925MK765026.54Eブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55182934MK7650274Eブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55182943MK7650284Eブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 鉄工軽作業
製造業

4Eでゆったり履けて快適に作業できる。4Eでも製品によっては 実感出来ない物もあるが この商品はちゃんとしていた。

対象商品 : 55182925
2022-06-06
用途: 農作業
農・林・水産業

ハウス栽培で安全靴をはいています。今回、買った KITA セーフティスニーカー7650 をはいて、作業していましたが、1ヵ月で底に2cmの裂けが発生し、雨の日に水が浸入してきます。今まで、20足以上安全靴を買ってきましたが、短期間で裂けたのは初めてです。底がすり減ってないのに、いきなりです。梅雨になって、作業する靴が無くなったので、今度は、ホームセンターで安全靴を買うことにします。底が薄いのは、始めからわかっていました。底のブロックも溝が浅く、滑り気味でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。メーカーにに伝え参考にさせていただきます。

対象商品 : 55182925
2021-07-16
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

マジックテープでこの値段なら納得の商品と購入者は言ってました。

対象商品 : 55182882
2021-02-20
用途: オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

当方長年色んな安全靴を使ってきましたが、いつものサイズでジャストか少し大きい位だったのに、この靴は小さめです。
厚めの靴下を履くとつま先がきついですし、真冬は靴下を重ね履きするのですが無理そうです。
ワンサイズ上をお勧めします。
ただしお安いのに質感は上々でデザイン、カラーも良く、当ブランドも見習って欲しいくらいです。
これから使うのですが耐久性があればリピートしようと思います。

2019-06-06
用途: 倉庫作業

3月に購入しましたので約3か月経ちました。週5日毎日履いて作業していますが今のところ全く問題なさそうです。一番心配していました雨漏りも全く問題なさそうです。この感じですと 第一目標の半年ぐらいでしたら楽勝かもしれませんね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする