曜日別特売

セーフティスニーカー 7730

セーフティスニーカー 7730 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7730 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7730 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7730 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7730 - KITA(喜多)

フルサイズ展開(22.5~30cm)の幅広いサイズ展開!
女性にも履いていただきやすい超軽量モデル!
幅広4Eタイプで履きやすい!
シンプルなデザインで年代を問わず履いていただけます
超軽量EVAミッドソール採用で履き心地が良い!
靴底には安全面を考慮し、合成ゴムをつま先とかかと部へ配置し、滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!

甲被タイプ紐タイプ足幅4E材質(先芯)樹脂先芯材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底ホワイト×ブラック形状ローカット標準質量(g/片足)約310(26cm)靴タイプスニーカー内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55182952MK7730約310(26cm)22.54E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55182968MK7730約310(26cm)234E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55182977MK7730約310(26cm)23.54E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55182986MK7730約310(26cm)244E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55182995MK7730約310(26cm)24.54E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55183004MK7730約310(26cm)254E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55183013MK7730約310(26cm)25.54E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55183022MK7730約310(26cm)264E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55183038MK7730約310(26cm)26.54E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55183047MK7730約310(26cm)274E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55183056MK7730約310(26cm)284E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
55183065MK7730約310(26cm)294E軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
55183074MK7730約310(26cm)304Eグリップ力、軽量ホワイト×ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする