曜日別特売

プラ芯入くつたろう

プラ芯入くつたろう - KITA(喜多)プラ芯入くつたろう - KITA(喜多)プラ芯入くつたろう - KITA(喜多)プラ芯入くつたろう - KITA(喜多)プラ芯入くつたろう - KITA(喜多)プラ芯入くつたろう - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

マジック部分には反射材を使用で、夜間も安心
綿素材なので、通気性があり、履き心地もやわらか
2本マジックで足元をがっちり固定

形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約270(26cm)機能通気性材質(先芯)プラスチック甲被タイプマジックタイプ靴タイプたびぐつ内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185935DK530243Eネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55185944DK53024.53Eネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55185953DK530253Eネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55185962DK53025.53Eネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55185978DK530263Eネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55185987DK53026.53Eネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55185996DK530273Eネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55186005DK530283Eネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55186014DK530243Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55186023DK53024.53Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55186032DK530253Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55186048DK53025.53Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55186057DK530263Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55186066DK53026.53Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55186075DK530273Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55186084DK530283Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55185962
2022-01-10
用途: 現場作業用

軽いので非常に歩きやすく大変満足しております。
ザイズ感もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする