DWV型汚水・汚物水中ポンプ

DWV型汚水・汚物水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)DWV型汚水・汚物水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)
異物通過径(Φmm)35内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
タイプ
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5518702850DWV6.75B500.75三相200/220600.035/15.8 0.345/3.0非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
98,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5518703765DWV61.5651.5三相200/220600.065/18.5 0.58/4.4非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・200
180,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5518704650DWVA6.4SB500.4単相100600.035/10.5 0.245/3.0自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
113,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5518705550DWVA6.4B500.4三相200/220600.035/10.5 0.245/3.0自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
113,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5518706450DWVA6.75B500.75三相200/220600.035/15.8 0.345/3.0自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
122,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする