排水路ヒーター

排水路ヒーター - 八光電機
(1件のレビュー)

雪や氷による排水管、溝の詰まりを防止します。
ヒーター部の絶縁体は耐熱性・耐候性に優れたシリコーンゴムを使用し、その上からステンレス編組をかけて補強しています。

用途
ビル・工場などのルーフドレーンの凍結防止。
橋梁などの排水路の凍結防止。
といの凍結防止・つらら防止。
材質(ジョイントボックス)ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
長さ(m)
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55187737T-10100(発熱体)10200
51,120
取扱い終了
55187746T-20100(発熱体)20400
78,588
取扱い終了
55187755T-10D単相200(発熱体)10200
54,908
取扱い終了
返品不可
55187764T-20D単相200(発熱体)20400
85,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55187737
2023-02-22
用途: ダクトの熱線
OKI建設建設業・工事業

ダクトの凍結防止のために購入しました。取り付けもしやすく扱いやすかったです。価格も手頃な値段で良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする