曜日別特売

配電盤用ヒーター

配電盤用ヒーター - 八光電機

温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。
サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。
取付けが簡単です。
0~40℃の温度調節ができます。
安全設計で、長寿命です。
サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。

材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4内容量1個
注意
※屋内の水がかからない場所で使用してください。
※定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
※引火性のある雰囲気では使用しないでください。爆発、火災の原因になります。
※本体カバーは高温になりますので、触れないでください。やけどの原因になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55187816SHT3510100105
32,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55187825SHT3520200105
32,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55187834SHT3530100単相210
32,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55187843SHT3540200単相210
32,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55187852SHT4210300105
40,480
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55187868SHT4220300単相210
40,480
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする