デジタルファインサーモ

デジタルファインサーモ - 八光電機デジタルファインサーモ - 八光電機

出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。
電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。
目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。
場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。
多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。
DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。

警報機能
【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)
【温度異常警報設定内容】
種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲
接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)
付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)約4.1制御方式PID制御(オートチューニング有り)表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃センサーJIS Kタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと温度表示精度±(3℃+1digit)室温補正精度±1℃温度設定範囲(℃)0~999内容量1個
注意
※温度センサーは付属していません。八光Kタイプ熱電対から、用途に応じてお選びください。
※過電流防止、短絡防止のため、安全ブレーカーおよびヒューズを必ず併用してください。
※使用時にSSRが発熱します。放熱のため、垂直にセットした状態でご使用ください。
※表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因になります。
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。
※濡れた手での操作は行わないでください。感電の原因になります。
※既存配線の改造は行わないでください。
※次のところでは使用しないでください。
・腐食ガス雰囲気、使用環境範囲外の高温・低温
・風呂場など多湿の場所、蒸気・水滴のかかる場所
※コントローラーに水がかかり、そのまま使用すると、感電、漏電の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55187983DGC2310100
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55187992DGC2330200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする