完パックサーモ

完パックサーモ 八光電機 完パックサーモ 八光電機

保護管付プラグ/フランジヒーター、および投込みヒーターの温度コントローラーとして最適です。
ブレーカーにより、過電流防止、短絡防止が行えます。
過昇温防止センサー入力端子、空焼防止センサー入力端子が備わっていますので、安全機能を付加することができます。
温度センサーは、各種ヒーターに適合する専用サーミスタを用意しています。

保護装置ブレーカー(配線用遮断器) 使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 信号入力(制御)接点入力 2系統(常時「閉」の無電圧接点を使用) 内容量1個
注意
※表示された定格電圧以外で使用すると、火災・感電の原因になります。
※爆発性・引火性の雰囲気中では絶対に使用しないでください。
※濡れた手での操作は行わないでください。感電の原因になります。
※既存配線の改造は行わないでください。
※次のような場所では使用しないでください。
・腐食性ガス雰囲気
・使用環境範囲外の高温・低温
・風呂場などの多湿の場所、蒸気・水滴のかかる場所
※本体に水がかかり、そのまま使用すると、感電、漏電の原因になります。
※配線は電源を切ってから負荷容量にあった電線・圧着端子を使用して確実に締め付けてください。
※温度センサーには専用サーミスタを使用し、本体側コネクタと確実に接続してください。
※サーミスタには低温用・高温用があり、特性が異なります。低温用のサーミスタを高温用の本体に、あるいは高温用のサーミスタを低温用の本体に接続することはできません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
温度設定範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55188078 ATC0030 三相200(50/60Hz) 低温用 6.2 10(三相200V) 0~100
オープン
189,800
208,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55188087 ATC0033 三相200(50/60Hz) 高温用 6.2 10(三相200V) 50~200
オープン
189,800
208,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55188096 ATC0050 三相200(50/60Hz) 低温用 7.6 17(三相200V) 0~100
オープン
209,800
230,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55188105 ATC0053 三相200(50/60Hz) 高温用 7.6 17(三相200V) 50~200
オープン
209,800
230,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする