八光電機
温度過昇防止用リレーユニット
ファインサーモを、温度過昇防止器として使用するためのものです。
出力を、CH コントローラーなどの温度過昇防止用端子に入力できる接点出力に変換します。
外形寸法(mm)
50×75×30(突起部および電線は除く) 取付け用金具付き(Φ5穴あり)
使用環境
5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
出力仕様
無電圧接点出力
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55188288
ZCB2010
(接点出力)AC100V使用時/15A以下、DC24V使用時/15A以下
100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55188297
ZCB2020
(接点出力)AC200V使用時/9A以下、DC24V使用時/15A以下
200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください