曜日別特売

温度調節器(デジタル調節計)

温度調節器(デジタル調節計) - 八光電機

高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。
高速サンプリング60ms。
高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。
マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。
PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。

入力
(センサー入力)
熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ
白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
電流入力:4~20mA、0~20mA
電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと補助出力最大2点(リレー出力)内容量1個
注意
※本機は汎用の温度調節器で、本機単体ではヒーターを駆動できません。電力制御のための駆動系(電磁接触器、SSR など)を別途ご準備ください。
※感電、発火、機器の故障が起こる恐れがあります。製品の中に金属、導線または、取付け加工中の切粉などが入らないようにしてください。
※引火性、爆発性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。
※分解、改造、修理したり、内部に触らないでください。
※ネジがゆるむと発火が稀に起こる恐れがあります。
※出力リレーの寿命は、開閉容量、開閉条件により大きく異なります。寿命を超えた状態で使用すると接点溶着や焼損がまれに起こる恐れがあります。必ず実使用条件を考慮し、定格負荷、電気的寿命回数内でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
制御出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55188358NHR2-317AC100~240(50/60Hz)リレー出力
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55188367NHR2HB-317AC100~240(50/60Hz)リレー出力
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
55188376NHQ2-317AC100~240(50/60Hz)電圧出力(SSR 駆動用) 出力電圧:DC12V、最大負荷電流:21mA
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55188385NHQ2HB-317AC100~240(50/60Hz)電圧出力(SSR 駆動用) 出力電圧:DC12V、最大負荷電流:21mA
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする