曜日別特売

ロバートショウサーモスタットEAシリーズ

ロバートショウサーモスタットEAシリーズ - 八光電機
(1件のレビュー)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。

電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質
スイッチ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55188482EA-19P250(センサー・キャピラリー)SUS321、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅SP-STスナップ式2503.9
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55188516EA5-LL250(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません)1706.4
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55188473EA-5250材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABSSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません)709.5
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
55188498EA3-L96250(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません)1109.5
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
55188507EA4-L96250(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません)1109.5
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55188498
2020-01-10
用途: 配管の保温電機リボンヒーターの温度制御用
株式会社アルボース製造業

配管の保温電機リボンヒーターの温度制御用に購入しました。
特に問題なく作動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする