八光電機
ロバートショウサーモスタットEACシリーズ
EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質
(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板
電気定格
25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
スイッチ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55188534
EAC-5
250
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません)
75
9.5
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
55188552
EAC-19P
250
SP-STスナップ式
250
3.9
205
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55188577
EAC-4L96
250
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません)
110
9.5
60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55188525
EAC-3LT
250
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません)
-
12
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
55188543
EAC-4LT
250
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません)
-
12
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
55188568
EAC-3L96
250
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません)
110
9.5
60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください