曜日別特売

EGO 三相用

EGO 三相用 - 八光電機
寸法A(mm)6寸法C(mm)880+50電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)接点機構B接点内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質
温度(℃)
寸法B(mm)
温度設定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55189103EGO3402206250(センサー・キャピラリー)SUS316L、(ダイヤル)ポリアミド(センサー)最低/-10、最高/17013832~110
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
55189112EGO3405203250(センサー・キャピラリー)SUS316L、(ダイヤル)ABS(センサー)最低/-10、最高/3307750~300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする