曜日別特売

サブマリンヒータースリム

サブマリンヒータースリム - 八光電機

液中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を液中に入れて使用できます。
液に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。最高使用温度は100℃です。
金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
深いタンクなどでのご使用に最適です。

最小曲げ半径(mm)(フレキシブルチューブ)35電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)2.5断面積(mm2)(電源電線)1.25内容量1個
注意
※必ずアース端子より接地してください。
※最低液位を正しく守ってご使用ください。
※本製品は洗浄液・薬液用ですので、「洗浄液」「薬液」以外の液体には使用しないでください。
※本製品の最高使用温度は 100℃です。必ず温度調節器を使用し、100℃以下で使用してください。
※電線接続部およびキャブタイヤケーブルは、絶対に液中に入れないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55189462SAF12101単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)、フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)Φ18.8、脚:SUS304、電線接続部:ポリアミド樹脂2.4305
202,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55189478SAF1210P1単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)、フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)Φ18.8、脚:SUS304、電線接続部:ポリアミド樹脂2.5305
210,400
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55189487SAF12202単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)、フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)Φ18.8、脚:SUS304、電線接続部:ポリアミド樹脂3.8520
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55189496SAF1220P2単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)、フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)Φ18.8、脚:SUS304、電線接続部:ポリアミド樹脂3.9520
オープン
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする