曜日別特売

洗浄液用プラグヒーター

洗浄液用プラグヒーター - 八光電機洗浄液用プラグヒーター - 八光電機

洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。
これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。また洗浄している製品を傷めます。
洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。

保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)4.5内容量1個
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※ヒーターシースの表面に付着・堆積した炭化物、その他の汚れはヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になるばかりでなく、洗浄液にも悪影響を与えます。定期的に調べてヒーターシース表面の付着、堆積物を除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※容器底部の沈殿物にヒーターが埋ってしまうことのないように、取付け位置にもご注意ください。
※取付時、パッキングにペースト類を塗布しないでください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
全6種類を絞り込む
容量(kW)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55189505PTT30101三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ)、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)G2
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55189514PTT30202三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ)、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)G2
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55189523PTT30303三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ)、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)G2
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
55189532PTT30404三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ)、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)G2
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55189548PTT30505三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ)、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)G2
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55189557PTT30606三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ)、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)G2
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする