曜日別特売

洗浄液用ストレート型プラグヒーター

洗浄液用ストレート型プラグヒーター - 八光電機

洗浄液用ストレート型プラグヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。
ヒーターシースはステンレス鋼(SUS316L)を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。
ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。

発熱密度(W/cm2)5.5内容量1個
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあ
ります。
※ヒーターシースの表面に付着・堆積した炭化物、その他の汚れはヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になるばかりでなく、洗浄液にも悪影響を与えます。定期的に調べてヒーターシース表面の付着、堆積物を除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※容器底部の沈殿物にヒーターが埋ってしまうことのないように、取付け位置にもご注意ください。
※取付時、パッキングにペースト類を塗布しないでください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55189566PSS30212三相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304、キャップ:アルミ鋳物(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)G2
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55189575PSS30313三相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304、キャップ:アルミ鋳物(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)G2
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55189584PSS30414三相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304、キャップ:アルミ鋳物(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)G2
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55189593PSS30515三相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304、キャップ:アルミ鋳物(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)G2
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする