投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型

投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 - 八光電機投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 - 八光電機投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 - 八光電機

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。

電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25内容量1個
注意
※必ずアース端子より接地してご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず液中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックス部は油中に入れないでください。また、モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※鉄シースタイプは、水・薬液加熱用として使用できません。(短時間で腐食します)
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
容量(W)
電圧(V)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55189645SAB1106-500100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨1.2
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55189654SAB11111-100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨1.7
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55189663SAB12202-単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨2.1
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55189672SAB1220P2-単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨2.2
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
1が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする