タンクサイドヒーター

タンクサイドヒーター - 八光電機

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際、液体を抜く必要がありません。
被加熱物により、油加熱用(容量密度2.0W/cm2)、薬液加熱用(容量密度4.0W/cm2)があります。
ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。
本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。
ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。

電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付内容量1個
注意
※ヒーター発熱部が空気中に露出しないよう、液位標示ラベルをご確認のうえご使用ください。
※ヒーターシースの表面に付着・堆積した炭化物、その他の汚れはヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になるばかりでなく、加熱液体にも悪影響を与えます。定期的に調べてヒーターシース表面の付着、堆積物を除去してください。
※ヒーターを液中から取り出す場合は、断電後20分以上経ってからにしてください。そうしないと、ヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性が
あります。
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55189925TPA30313三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、タンク固定用金具:SUS304(ステンレス)、温度ヒューズ用保護管:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂9.41175
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55189934TPA30515三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、タンク固定用金具:SUS304(ステンレス)、温度ヒューズ用保護管:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂8.21015
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55189943TPA3051P5三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、タンク固定用金具:SUS304(ステンレス)、温度ヒューズ用保護管:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂8.41015
オープン
269,800
296,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする