曜日別特売

海水用ウルトラ W

海水用ウルトラ W - 八光電機

純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。
軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。
プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。

発熱密度(W/cm2)5電線断面積(mm2)0.75内容量1個
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼き)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や断線の原因になります。
※小スペースに設置する場合は、発熱部が常に液中にあり、水蒸気で空焼き状態にならないことを確認してください。
※長時間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55190092SLW01050.5単相100ヒーターシース・プラグ:チタンR1/2
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190108SLW01101単相100ヒーターシース・プラグ:チタンR1/2
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190117SLW02101単相200ヒーターシース・プラグ:チタンR1/2
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190126SLW03101三相200ヒーターシース・プラグ:チタンR1/2
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする