曜日別特売

ウルトラ WL

ウルトラ WL - 八光電機

ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。
アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。

発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75内容量1個
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や断線の原因になります。
※取付けのためのソケットは、メーカー製品(型番:ZCS0213)またはこれに準じた寸法のものを使用してください。長すぎるソケットを使用すると、ヒーター発熱部がソケット内に入り、高温になって早期断線の原因になります。
※長時間使用すると、油質によって、ヒーターシースの表面に付着物が生じることがあります。付着物が多いと、ヒーターシース腐食の原因になりますので、定期的に
調べて除去してください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
容量(W)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55190178SLW51250.25250単相110ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304L(ステンレス)R3/4
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190187SLW51350.35350単相110ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304L(ステンレス)R3/4
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190196SLW51500.5500単相110ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304L(ステンレス)R3/4
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190205SLW52250.25250単相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304L(ステンレス)R3/4
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190214SLW52350.35350単相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304L(ステンレス)R3/4
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190223SLW52500.5500単相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304L(ステンレス)R3/4
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190232SLW53250.25250三相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304L(ステンレス)R3/4
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190248SLW53350.35350三相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304L(ステンレス)R3/4
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190257SLW53500.5500三相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304L(ステンレス)R3/4
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする