曜日別特売

投込みヒーターステンレスシースB 型

投込みヒーターステンレスシースB 型 - 八光電機

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10内容量1個
注意
※必ずアース端子より接地してご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックス部は水中に入れないでください。また、モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※水の加熱以外には使用しないでください。水以外の液体の加熱用には、油用などの専用のヒーターをとりそろえてございますので、そちらをご使用ください。
全9種類を絞り込む
容量(kW)
寸法A(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55190573SWB32101三相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.9610
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190582SWB3210P1三相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:ポリエステル樹脂2610
オープン
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55190598SWB32202三相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:ポリエステル樹脂2.1630
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190607SWB3220P2三相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:ポリエステル樹脂2.2630
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55190616SWB32303三相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:ポリエステル樹脂2.3630
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
55190625SWB3230P3三相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:ポリエステル樹脂2.4630
オープン
64,980
71,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月中旬
55190634SWB32505三相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:ポリエステル樹脂3.4760
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190643SWB3250P5三相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:ポリエステル樹脂3.5760
オープン
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55190652SWB32606三相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:ポリエステル樹脂3.7800
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする