曜日別特売

温調付投込みヒーター

温調付投込みヒーター - 八光電機温調付投込みヒーター - 八光電機
(1件のレビュー)

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。

寸法A(mm)640寸法C(mm)200(最低液位)温度調節範囲(℃)30~80電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット内容量1個
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※必ずアース線から接地してください。
※液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します)
※温調ダイヤルのある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※空焼きするとヒーターの表面温度は800℃以上上昇し、サーモスタットが故障する原因になります。
※長年使用でコントローラー接点開閉が10万回を超えると、導通状態になる可能性があります。使用開始時にダイヤルを回し、室温付近で接点の動作音を確認してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
質量(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55190862BCS11101100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.710
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
55190878BCS11151.5100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.912
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190887BCS12101単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.610
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190896BCS1210P1単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.710
オープン
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55190905BCS12151.5単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.812
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190914BCS1215P1.5単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.912
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55190862
2023-07-26
用途: 培養液の保温
農・林・水産業

これまでは、発熱しなくなって故障と判断してましたが、今回は通電しっぱなしで高温になり危なく爆発するところでした。サーモスタットの点検方法があれば教えてください。

MonotaROからの回答

長年使用でコントローラー接点開閉が10万回を超えると、導通状態になる可能性があります。使用開始時にダイヤルを回し、室温付近で接点の動作音を確認してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする