曜日別特売

ペール用ヒーター

ペール用ヒーター - 八光電機

ペール用ヒーターは、ペール、樽、桶などの容器用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。
防滴構造のボックス内に、信頼性の高い液膨式のサーモスタットを使用しており、取扱いが容易なヒーターです。
サーモスタットにより、30~80℃の任意の温度に設定できます。
コンセントを電源(100V)に差し込むだけでご使用いただけます。
容器への取付用の金具と、ネットガードをセットで販売しております。

付属品容器取付け金具(ステンレス製)、ネットガード(ステンレス製)寸法C(mm)200温度調節範囲(℃)30~80電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付)発熱密度(W/cm2)10内容量1個
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※緑色のアース線が付いていますので、必ず接地してください。
※液位標示ラベルの位置まで、必ず水中に入れてください。空中で通電(空焼)した場合は、高温になり、火災や、早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します)
※端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※容器の材質により、以下の温度設定でご使用ください。
・ポリエチレン樹脂(PE) 60℃以下
・ポリプロピレン樹脂(PP) 80℃以下
・アクリル樹脂 80℃以下
※水の加熱以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
質量(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55191088BCP11501.5100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂2.212
オープン
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191106BCP14501.5100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂2.212
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191072BCP11101100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂210
オープン
85,980
94,578(税込)
取扱停止中
返品不可
55191097BCP14101100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.910
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする