曜日別特売

スキマヒーター

スキマヒーター - 八光電機スキマヒーター - 八光電機スキマヒーター - 八光電機スキマヒーター - 八光電機
(1件のレビュー)

ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。
従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。

付属品容器取付け金具電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7内容量1個
注意
※必ずアース端子から接地してご使用ください。
※液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。
※空気中で通電(空焼き)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部は水中に入れないでください。また、モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※容器取付け金具に引掛け金具を引掛けて、ヒーターを固定してください。
※引掛け金具を直接容器に引掛けないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55191413SKM10101100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ガード:SUS3041.310
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55191422SKM20101単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ガード:SUS3041.310
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55191438SKM2010P1単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ガード:SUS3041.410
オープン
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55191447SKM20202単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ガード:SUS3041.610
オープン
62,980
69,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
55191456SKM2020P2単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ガード:SUS3041.710
オープン
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55191465SKM20303単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ガード:SUS3042.212
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55191465
2017-05-22
用途: 温水養生水槽用
製造業

思ったとおり場所をとらないので、普通に良い。取り付けパーツがもっとあると尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする