曜日別特売

ウルトラW 800

ウルトラW 800 - 八光電機

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
シ ースとして、ハイニッケルの耐食耐熱超合金である、NCF800を使用しています。耐応力腐食割れ性能が高いために、コンパクトで高容量を実現しています。
端子部は、防滴性能の高いシリコーンゴムモールドです。設置スペースにマッチするように、1本または複数本セットで使用できます。

電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード300mm発熱密度(W/cm2)20内容量1個
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※小スペースに設置する場合は、発熱部が常に液中にあり、水蒸気で空焼き状態にならないことを確認してください。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55191964SLW42101三相220ヒーターシース:NCF800、プラグ:SUS304L(ステンレス)、端子部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)R1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55191973SLW42151.5三相220ヒーターシース:NCF800、プラグ:SUS304L(ステンレス)、端子部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)R1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191982SLW42252.5三相220ヒーターシース:NCF800、プラグ:SUS304L(ステンレス)、端子部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)R1/2
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191998SLW42303三相220ヒーターシース:NCF800、プラグ:SUS304L(ステンレス)、端子部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)R1/2
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192007SLW42505三相220ヒーターシース:NCF800、プラグ:SUS304L(ステンレス)、端子部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)R1/2
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする