曜日別特売

ウルトラW ステンレスシースタイプ

ウルトラW ステンレスシースタイプ - 八光電機
(2件のレビュー)

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。

電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)7内容量1個
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※小スペースに設置する場合は、発熱部が常に液中にあり、水蒸気で空焼き状態にならないことを確認してください。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55192016SLW60520.5単相110ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)R3/8
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
55192025SLW61031単相110ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)R1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
55192034SLW61541.5単相110ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)R3/4
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192043SLW70520.5単相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)R3/8
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192052SLW71031単相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)R1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192068SLW71541.5単相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)R3/4
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192077SLW72042単相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)R3/4
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192086SLW81031三相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)R1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192095SLW81541.5三相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)R3/4
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192104SLW82042三相220ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)R3/4
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-10
用途: 温水ボイラー
その他業種

今回で2回目ですが、寿命の最後は必ず漏電です。
腐食に強いステンレスですが、溶接部が弱いのでしょうか?
ヒーター断線なら納得できますが、もう少し造りを良くして貰えれば寿命が伸びて助かります。

対象商品 : 55192043
2020-09-12
用途: 湯沸かし
その他業種

10年程度持ったが最後は漏電故障した。
溶接部が弱いのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする