フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ

フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ - 八光電機

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
フランジのサイズは、JIS 規格となっております。

保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5内容量1個
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーター
の早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※水の加熱以外には使用しないでください。水以外の液体の加熱用には、油用などの専用のヒーターをとりそろえていますのでそちらをご使用ください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55192235SFW50202三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)G3/4
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192244SFW50303三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)G3/4
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192253SFW50404三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)G3/4
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192262SFW50505三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)G3/4
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192278SFW50606三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)G3/4
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192287SFW50808三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)G1
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192296SFW510010三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)G1
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192305SFW512012三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)G1
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192314SFW515015三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)G1
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする