曜日別特売

ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ

ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ - 八光電機

温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。
金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。
水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。

ヒーターΦ12×3本温度調節液膨式サーモスタットキャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2)発熱密度(W/cm2)7.5内容量1個
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。
※水の加熱以外には使用しないでください。水以外の液体の加熱用には、油用などの専用のヒーターをとりそろえていますのでそちらをご使用ください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55192445SFW42303三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径50、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192454SFW42505三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径50、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
55192463SFW42757.5三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径50、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする