曜日別特売

チューブカバーヒーター

チューブカバーヒーター - 八光電機チューブカバーヒーター - 八光電機チューブカバーヒーター - 八光電機

導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。
固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
RoHS指令対応品です。

厚さ(mm)約2(発熱部)機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付耐熱温度(℃)200リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※防爆仕様にはなっておりません。可燃ガスまたは引火しやすいものがある場所でのご使用は、絶対にやめてください。
※防水処理されておりません。水中でのご使用、または直接水をかけたり、多湿の場所および屋外でのご使用は、保管も含めた避けてください。
※電源電圧を直接使用せず、電源電圧調節器や温度調節器などの制御機器をご使用ください。お守りいただかないと異常昇温を起こす原因となります。
※ヒーターを重ねるとその部分だけ異常昇温を起こし、ヒーターの断線・漏電などの原因となりますので絶対にやめてください。また配管長に対してヒーター長が余った場合は、マジックテープを固定せず、開放状態にして空焼き、ヒーター線どうしの干渉がないよう設置してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55194746SRX-6.35-05100100PTFEコーティングクロス80500
57,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55194755SRX-6.35-10100100PTFEコーティングクロス801000
68,268
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55194764SRX-6.35-15170100PTFEコーティングクロス801500
78,934
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55194773SRX-6.35-20210100PTFEコーティングクロス802000
89,600
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55194782SRX-9.52-05100100PTFEコーティングクロス80500
61,868
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55194798SRX-9.52-10100100PTFEコーティングクロス801000
72,534
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55194807SRX-9.52-15170100PTFEコーティングクロス801500
83,200
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55194816SRX-9.52-20210100PTFEコーティングクロス802000
93,868
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする