シリコンコードヒーター

シリコンコードヒーター - 八光電機

発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。

外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)内容量1個
注意
※180℃以下でご使用ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
発熱部長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55194825SRC1032301002
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
特別運賃
55194834SRC1053501003
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
特別運賃
55194843SRC11041001004
オープン
6,798
7,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55194852SRC11151101005
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
特別運賃
55194868SRC11571501007.5
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年1月23日
55194877SRC130030010010
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年1月29日
55194886SRC2210220単相20010
オープン
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55194895SRC2316300単相20016
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする