曜日別特売

シリコンベルトヒーター

シリコンベルトヒーター - 八光電機

幅広のベルト形状ですので、被加熱物に密着して加熱できます。
リード線は片側から出ていますので、施工性にも優れています。

リード線1m(接続部、端末部寸法:幅20×厚さ6×長さ45mm)内容量1個
注意
※180℃以下でご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55194904SRB105150100(発熱部)15×41(リード線接続部、端末部を含む)
オープン
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55194913SRB105250100(発熱部)15×42(リード線接続部、端末部を含む)
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55194922SRB1102100100(発熱部)15×42(リード線接続部、端末部を含む)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする