曜日別特売

壁紙用下地調整剤 HiシーラーSet Up(水溶性)

壁紙用下地調整剤 HiシーラーSet Up(水溶性) - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(3件のレビュー)

木材の灰汁止め効果があります。
超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。

用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整淡黄色主な用途コンクリート、壁紙主成分アクリル系特殊変性樹脂不揮発分27±2%外観淡黄色半透明エルマジョン危険物の類別非危険物内容量1個(4L)
注意
※必ず商品記載の注意事項・施工手順をよく読んでお使いください。
※必ず施工時は保護具を着用してください。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551408612-8656
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55514086
2021-11-29
用途: ケイカルの下地処理、ダイノックシート下地
イーストインテリア建設業・工事業

いつも通りのセットアップもう少し安くなるといつもここで買える

対象商品 : 55514086
2020-10-15
用途: シートのプラアマーとして
C・BRAIN建設業・工事業

ツキがよく、透明なので他に色が付かず落とす手間が省ける、しゆうきが無いので良い。

3が参考にしています
対象商品 : 55514086
2019-06-19
用途: 壁紙の張替え時の下地処理
その他業種

古いクロスのはがしが上手くいかず、大変でしたがHiシーラーで簡単に下地が固まりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする