曜日別特売

テープ付養生シート マスカー

テープ付養生シート マスカー - KLASS(クラス/旧:極東産機)テープ付養生シート マスカー - KLASS(クラス/旧:極東産機)テープ付養生シート マスカー - KLASS(クラス/旧:極東産機)テープ付養生シート マスカー - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(7件のレビュー)

テープ付き養生シートです。

テープ幅(mm)17テープ種類バイオラン養生テープ仕様マスカー材質ポリエチレン半透明長さ(m)25シート長さ(m)25内容量1巻(25m)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551503213-42320.16
オープン
389
428(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
5551505713-42350.155
オープン
599
659(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55515032
2025-08-11
用途: クルマの塗装カバーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良いと思います。ただし、モノタロウ全般ですが、まとめ買いをしないと送料の関係上お得感が無くなるでしょう。

対象商品 : 55515032
2023-10-31
用途: 塗装作業時
サービス業

塗装前養生の必需品です。少しホコリっぽいコンクリート部や木部に良く張り付いてくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 55515032
2022-10-19
用途: 塗装作業時
中口石材その他業種

テープがついてるので便利かなと思い使ってみたけど、逆に扱いにくいです。これならテープ無しでも良かったかな。

2が参考にしています
対象商品 : 55515032
2021-07-07
用途: 内装塗装時の養生
建設業・工事業

大変使いやすかったです。
塗装は養生が全てです!!マスキングをしっかりしてから養生テープを敷いて下さい。
その方が後々時短になります。

3が参考にしています
対象商品 : 55515057
2020-01-20
用途: アスベスト除去 レベル3 足場飛散防止
有限会社ラック技建建設業・工事業

使い勝手、粘着力、巻m、重さ含め申し分ないですが
カットする時にやはりハサミかカッターナイフを使用しないと真っすぐに切れない悲しさはどれも同じですね

1が参考にしています
対象商品 : 55515032
2019-03-23
用途: やや保管に難。
農・林・水産業

ビニール部分がもうひと折りされていれば、嵩張らないのだが、保管には立てて並べて置いておかないと、グチャグチャになってしまう。

対象商品 : 55515032
2017-08-07
用途: ポストのカバー
農・林・水産業

アパートを経営しており、空室のポストにチラシが入って困っていたが、これで綺麗に覆えてからは何も入らずに大満足(^^)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする