曜日別特売

白毛糊刷毛 江戸型

白毛糊刷毛 江戸型 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

良質な山羊毛を使用し、腰は強めに仕上げてあります。

材質(毛)山羊毛タイプ江戸型種類刷毛主な用途のり用毛色白色内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552015842-30155寸
オープン5,530
5,530
6,083(税込)
4日以内出荷
5552016742-30166寸
オープン6,290
5,298
アウトレット
5,828(税込)
当日出荷
残り3点です
5552017642-30177寸
オープン8,200
8,200
9,020(税込)
5日以内出荷
5552018542-30188寸
オープン10,480
10,480
11,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする